Referenties
Festo:CJM-5/2-1/2-FH
Rubix:05101163
Fabrikant:6228
EAN:4052568110901

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CJM-5/2-1/2-FH 6228
Magneetventiel CJM-5/2-1/2-FH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Soort sturing=voorgestuurd, Pneumatische aansluiting 1=Aansluitplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x95x60 mm |
| Logistiek gewicht | 743,5 g |
| Type | cassetteventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.040,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.259,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden