FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-FH 6223

Ventiel CM-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CM-5/2-1/2-FH
Rubix:05101181
Fabrikant:6223
EAN:4052568110895
FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-FH 6223

Technische samenvatting

Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/2-FH 6223


Magneetventiel CM-5/2-1/2-FH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Pneumatische aansluiting 2=G1/2, Pneumatische aansluiting 3=G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)157x149x104 mm
Logistiek gewicht739,14 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom3000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
912,23 excl. BTW
/ stuk
1.103,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen