FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3G-1/4 170283

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M2H-5/3G-1/4
Rubix:05126422
Fabrikant:170283
EAN:4052568138196
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3G-1/4 170283

Technische samenvatting

Typespoelventiel cpe18-m2h-5/3g-1/4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3G-1/4 170283


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht325,8 g
Typespoelventiel cpe18-m2h-5/3g-1/4
Aantal poorten5
Volumestroom1450 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
233,83 excl. BTW
/ stuk
282,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen