FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/4-FH 6154

Ventiel CM-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CM-5/2-1/4-FH
Rubix:05101183
Fabrikant:6154
EAN:4052568110857
FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/4-FH 6154

Technische samenvatting

Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CM-5/2-1/4-FH 6154


Magneetventiel CM-5/2-1/4-FH met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1400 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Nominale diameter=6,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)126x96x45 mm
Logistiek gewicht330 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
560,79 excl. BTW
/ stuk
678,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden