Referenties
Festo:CPE18-M3H-3GL-QS-8
Rubix:05105405
Fabrikant:163793
EAN:4052568135492

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3GL-QS-8 163793
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 191 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 850 l/min |
| Drukbereik | 2,5/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,63 excl. BTW
/ stuk
€ 172,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen