FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/8-SEU 11121

Ventiel MFH-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-3-1/8-SEU
Rubix:05103658
Fabrikant:11121
EAN:4052568002329
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/8-SEU 11121

Technische samenvatting

Typemagneetventiel extra programma
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/8-SEU 11121


Magneetventiel MFH-3-1/8-SEU met handbediening en geïntegreerde snelontluchting. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Werkdruk=0,5 - 8 bar, Beschermingsgraad=IP65, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x42x45 mm
Logistiek gewicht60,17 g
Typemagneetventiel extra programma
Aantal poorten3
Volumestroom40 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
138,79 excl. BTW
/ stuk
167,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen