Referenties
Festo:MFH-3-3/4-S
Rubix:05103663
Fabrikant:11968
EAN:4052568111953

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-3/4-S 11968
Magneetventiel MFH-3-3/4-S met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=7500 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 183x78x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1243,6 g |
| Type | 3/2 gesloten, monostabiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 7500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 434,22 excl. BTW
/ stuk
€ 525,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden