Referenties
Festo:VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114883
Fabrikant:8041965
EAN:4052568434861

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-ex2c 8041965 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C 8041965
VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-ex2c 8041965 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,33 excl. BTW
/ stuk
€ 99,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen