FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/4-S-B 31003

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3B-1/4-S-B
Rubix:05103704
Fabrikant:31003
EAN:4052568114381
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/4-S-B 31003

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/4-S-B 31003


Magneetventiel MFH-5/3B-1/4-S-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)266x60x37 mm
Logistiek gewicht470 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
342,55 excl. BTW
/ stuk
414,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen