Referenties
Festo:MFH-5-1/2-S
Rubix:05103666
Fabrikant:35547
EAN:4052568115807

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/2-S 35547
Magneetventiel MFH-5-1/2-S met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 204x60x101 mm |
| Logistiek gewicht | 1072 g |
| Type | ventiel tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,98 excl. BTW
/ stuk
€ 365,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden