Referenties
Festo:MFH-5-1/8-EX
Rubix:05090409
Fabrikant:535906
EAN:4052568169565

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/8-EX 535906
Magneetventiel MFH-5-1/8-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=26 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=1,8 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x50x30 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,78 excl. BTW
/ stuk
€ 175,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden