FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-3/8-MS 161727

Ventiel MN1H-2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-2-3/8-MS
Rubix:05106778
Fabrikant:161727
EAN:4052568129231
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-3/8-MS 161727

Technische samenvatting

Typemagneetventiel mn1h
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-3/8-MS 161727


Magneetventiel MN1H-2-3/8-MS met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Constructieve opbouw=Membraanventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x66x88 mm
Logistiek gewicht533 g
Typemagneetventiel mn1h
Aantal poorten2
Volumestroom2900 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
154,79 excl. BTW
/ stuk
187,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden