FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-3-S-C 159706
Ventiel MN1H-5/3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MN1H-5/3E-D-3-S-C
Rubix:05106424
Fabrikant:159706
EAN:4052568126964

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-3-S-C 159706
Magneetventiel MN1H-5/3E-D-3-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 993 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 4600 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,06 excl. BTW
/ stuk
€ 347,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen