FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-S-B 30996

Ventiel MVH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MVH-5-1/8-S-B
Rubix:05104004
Fabrikant:30996
EAN:4052568114312
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-S-B 30996

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-S-B 30996


Magneetventiel MVH-5-1/8-S-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=750 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x37x60 mm
Logistiek gewicht312 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom750 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
195,73 excl. BTW
/ stuk
236,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen