Referenties
Festo:VMPA2-M1BH-W-PI
Rubix:05127538
Fabrikant:8022040
EAN:4052568257361

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1BH-W-PI 8022040
Magneetventiel VMPA2-M1BH-W-PI Ventielfunctie=2x3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109,25 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 480 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,56 excl. BTW
/ stuk
€ 107,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen