Referenties
IMI Norgren:SXE9773-Z50-00K
Rubix:0599017043
Fabrikant:SXE9773-Z50-00K

Productdetails : NORGREN VENTIELHUIS 5/3 SXE9773-Z50-00K
5/3 COE SOL/SOL VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/3 coe sol/sol ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1320 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,56 excl. BTW
/ stuk
€ 171,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
