Referenties
Festo:VOFC-L-M52-M-FN14-FN
Rubix:A0253221
Fabrikant:8122930
EAN:4052568478612

Productdetails : FESTO VENTIEL VOFC-L-M52-M-FN14-FN 8122930
VOFC-L-M52-M-FN14-FN VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ventiel vofc-l-m52-m-fn14-fn 8122930 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Drukbereik | 2,5 bar...8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,94 excl. BTW
/ stuk
€ 326,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen