FACOM DWARSBALK VOOR 1 STEUN - WERKBLAD 1455MM ZWART JLS3
Verbindingsstuk tussen 1 enkele poot en een onderkast voor de FACOM JETLine serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-TRAB2BS
Rubix:A0405610
EAN:3662424109812

Productdetails : FACOM DWARSBALK VOOR 1 STEUN - WERKBLAD 1455MM ZWART JLS3
Multifunctionele verbindingsdwarsbalk: keuze uit versterking of opslag. 2 mogelijke posities: in horizontale positie wordt de dwarsbalk een rek voor zware, volumineuze voorwerpen. In verticale positie, voor eenheden van 1055 hoog, vormt de dwarsbalk een verbinding en kan hij ook worden gebruikt om een trolley op te bergen. Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (15/10e dik).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsdwarsbalk |
| Hoogte | 400 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,50 excl. BTW
/ stuk
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
