GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 2"/50 MM MET KOGELVERGR. 2090 A 2

Verlengstuk

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2090 A-2
Rubix:A0926896
Fabrikant:1932284
EAN:4010886871867
GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 2"/50 MM MET KOGELVERGR. 2090 A 2

Productdetails : GEDORE VERLENGSTUK 1/4" 2"/50 MM MET KOGELVERGR. 2090 A 2


Verlengstuk met kogel-ontgrendeling 1/4" 55 mm beter toegang bij diep zittende bouten met borgring tegen onopzettelijk losgaan tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 18,10 excl. BTW
/ stuk
€ 21,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen