FACOM NOTITIEBORD PANEEL 1 MODULE JLS3-PNB
Verticaal ophangpaneel H1000 mm rood voor FACOM JETLine serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PNB
Rubix:A0405563
EAN:3662424109614

Productdetails : FACOM NOTITIEBORD PANEEL 1 MODULE JLS3-PNB
0,5 meter of 1 meter hoog paneel voor visuele organisatie en gemakkelijke toegang tot uw tekeningen, mededelingen, reparatieopdrachten, .... Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (12/10e dik).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hangend paneel |
| Lengte | 726 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | epoxygelakt plaatstaal |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,00 excl. BTW
/ stuk
€ 112,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
