FACOM RWS2-GEPERFOREERD PANEEL MET USB RWS2-PPAV1USBBS
Pegboard-stekkerdoos
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:RWS2-PPAV1USBBS
Rubix:A0607933
EAN:3662424110382

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2-GEPERFOREERD PANEEL MET USB RWS2-PPAV1USBBS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL Workshop System (RWS2)
Elektrisch geperforeerd paneel De perfecte combinatie van gereedschapopslag en stroomvoorziening
5 aansluitingen voor uw elektrische apparaten: elektrisch gereedschap, boormachines, opladers, lampen, elektronica, smartphones, gemakkelijk toegankelijk
Geperforeerd achterpaneel: 6 x 6 mm in stappen van 12 mm
Bevestiging van gereedschap met behulp van de CKS-serie haken (zie Facom-catalogus)
Uitgerust met stekkerdoos met 3 SCHUKO-aansluitingen en 2 USB-poorten
Aan/uit-schakelaar - max. 16 A / 250 V
Stapelbaar met standaardpanelen RWS2-PPAV1BS, RWS2-PPNBBS
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij de RWS2-TUBES-montageset
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Elektrisch geperforeerd paneel De perfecte combinatie van gereedschapopslag en stroomvoorziening
5 aansluitingen voor uw elektrische apparaten: elektrisch gereedschap, boormachines, opladers, lampen, elektronica, smartphones, gemakkelijk toegankelijk
Geperforeerd achterpaneel: 6 x 6 mm in stappen van 12 mm
Bevestiging van gereedschap met behulp van de CKS-serie haken (zie Facom-catalogus)
Uitgerust met stekkerdoos met 3 SCHUKO-aansluitingen en 2 USB-poorten
Aan/uit-schakelaar - max. 16 A / 250 V
Stapelbaar met standaardpanelen RWS2-PPAV1BS, RWS2-PPNBBS
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij de RWS2-TUBES-montageset
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pegboard-stekkerdoos |
| Lengte | 653 mm |
| Hoogte | 357 mm |
| Materiaal | staal |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,50 excl. BTW
/ stuk
€ 108,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen












