FACOM PANEEL GEPERFOREERD ZWART RWS2 RWS2-PPAV1BS
Halfhoge pegboard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:RWS2-PPAV1BS
Rubix:A0600625
EAN:3662424110375

Documenten
Productdetails : FACOM PANEEL GEPERFOREERD ZWART RWS2 RWS2-PPAV1BS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL Workshop System (RWS2).Geperforeerd achterpaneel: 6 x 6 mm in stappen van 12 mm
Bevestiging van gereedschap met behulp van de CKS-serie haken (zie Facom-catalogus)
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij de RWS2-TUBES-montageset
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Bevestiging van gereedschap met behulp van de CKS-serie haken (zie Facom-catalogus)
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij de RWS2-TUBES-montageset
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | halfhoge pegboard |
| Lengte | 653 mm |
| Hoogte | 357 mm |
| Materiaal | staal |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,50 excl. BTW
/ stuk
€ 53,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

















