Referenties
Facom:RWS2-PPNBBS
Rubix:A0607944
EAN:3662424110436

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2 - HALF ZWART PANEEL RWS2-PPNBBS
Sterke punten
•Onderdeel van Facom ROLL Workshop System (RWS2)
Overzichtelijke organisatie en gemakkelijke toegang tot uw tekeningen, reparatie-instructies, ...
Stapelen van 3 panelen mogelijk Kan worden gecombineerd met RWS2-PPAV1BS en RWS2-PPAV1USBBS
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij RWS2-TUBES-montageset
Structuur in epoxygelakt plaatstaal
Overzichtelijke organisatie en gemakkelijke toegang tot uw tekeningen, reparatie-instructies, ...
Stapelen van 3 panelen mogelijk Kan worden gecombineerd met RWS2-PPAV1BS en RWS2-PPAV1USBBS
Eenvoudige en snelle bevestiging op een basiseenheid dankzij RWS2-TUBES-montageset
Structuur in epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | halfhoge notitiebord |
| Lengte | 653 mm |
| Hoogte | 357 mm |
| Materiaal | staal |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ stuk
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen








