SMC 3/2 VENTIEL VG342-5D-06FA-Q
VG342, 3-poorts magneetventiel, pilot-poppet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VG342-5D-06FA-Q
Rubix:A0724753
Fabrikant:VG342-5D-06FA-Q

Technische samenvatting
| Type | vg342, 3-poorts magneetventiel, pilot-poppet |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VG342-5D-06FA-Q
De serie VG342 is een 3-poorts piloot-zittingmagneetventiel en kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep (externe piloot). De bediening kan worden gewijzigd tussen N.C., N.O. of externe piloottypes. VG342 kan worden gebruikt in vacuüm of onder lage druk. Smering is niet nodig.
Sterke punten
Lichtgewicht: 1,1 kg.Grote doorstroomcapaciteit: 1/Nl/min 12857,65Laag stroomverbruik.Geen smering nodig.Kan worden gebruikt in vacuüm of onder lage druk.Veranderbare bediening: N.C., N.O. of externe piloot.Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep (externe piloot).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vg342, 3-poorts magneetventiel, pilot-poppet |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,48 excl. BTW
/ stuk
€ 315,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen