INA KWLT30-ESC-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Vier-rijige kogelgeleidewagen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KWLT30-ESC-G3-V0
Rubix:A0958634
Fabrikant:303718579014010
EAN:4064328801516
INA KWLT30-ESC-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Technische samenvatting

Voorspanningv0
Breedte60 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KWLT30-ESC-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN


De KWLT Führungswagen van Schaeffler zijn centrale componenten van de KLLT profielgeleiding en zijn ontwikkeld voor zeer nauwkeurige, dynamische lineaire bewegingen. In combinatie met de TKLT profielrails vormen ze een krachtig geleidingssysteem dat overtuigt door hoge draagkracht, uitstekende loopeigenschappen en een lange levensduur. De vier-rijige kogelopstelling in X-configuratie maakt een gelijkmatige lastverdeling in alle hoofdrichtingen mogelijk en zorgt voor maximale flexibiliteit bij uiteenlopende toepassingen.

Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleidewagens ideaal voor machines en installaties waarbij hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden af fabriek voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem, dat lange smeerintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanning vermindert.

Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleidewagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opvangen dan klassieke profielgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineframes met verhoogde fabricagetoleranties. Tegelijkertijd blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op een hoog niveau.

Sterke punten

- Hoge belastbaarheid en stijfheid
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige lastopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smerings- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen dankzij fabrieksmatig aangebrachte eerste smering
- Uitwisselbaar conform ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen

Toepassingen

KWLT geleidewagens worden in tal van industrie- en automatiseringstoepassingen gebruikt:
- Automatiserings- en hanteringssystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Gereedschapsmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Voorspanningv0
Breedte60 mm
Lengte78 mm
Nauwkeurigheidg3
Materiaalstaal
Bouwmaat30 mm
€ 201,30 excl. BTW
/ stuk
€ 243,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen