BAHCO NAALDVIJL BLOK ZOET 140MM 10P 2-300-14-2-0

Vijl 2-300

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2-300-14-2-0
Rubix:10064179
EAN:7311518044145
BAHCO NAALDVIJL BLOK ZOET 140MM 10P 2-300-14-2-0

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte140 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL BLOK ZOET 140MM 10P 2-300-14-2-0


De Bahco platspitse naaldvijl is ontworpen voor nauwkeurig vijlwerk aan kleine werkstukken. De vijl is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kaptypen en is geschikt voor zowel paswerk als afwerkings- en polijstwerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze naaldvijl van de 2-300 serie heeft parallelle kanten en zijden, een uitvoering die geschikt is voor vijlwerk aan vlakke en smalle oppervlakken. De kruiskap op de zijden en de enkelvoudige kap op de kanten maken het mogelijk het vijlwerk aan te passen aan de geometrie van het werkstuk en de te bewerken zone.

Er zijn vier kaptypen verkrijgbaar:
• bastaardkap (0): voor een hogere materiaalafname en voor voorbewerkings- of paswerkzaamheden;
• halfzoete kap (1): geschikt voor tussenbewerkingen en paswerk vóór de afwerking;
• zoete kap (2): bedoeld voor afwerkingswerkzaamheden en nauwkeurig vijlwerk;
• extra zoete kap (4): ontworpen voor zeer fijne afwerking en de voorbereiding van oppervlakken vóór het polijsten.
De vijlen worden zonder hecht geleverd en zijn verpakt per doos van 10 stuks.

Specificaties:
• Vorm: plat, parallelle kanten en zijden
• Kap: kruiskap op de zijden, enkelvoudige kap op de kanten
• Kaptype: 0 (bastaard), 1 (halfzoet), 2 (zoet), 4 (extra zoet)
• Lengte: 140, 160 of 180 mm
• Breedte: 5,1 mm (lengte 140 mm), 5,5 mm (lengte 160 mm) of 6 mm (lengte 180 mm)
• Gewicht: 6 g (lengte 140 mm), 9 g (lengte 160 mm) of 13 g (lengte 180 mm)
• Dikte: 1,1 mm tot 1,4 mm
• Tanddichtheid: 25, 31, 38 of 56 tanden per centimeter, afhankelijk van het kaptype
• Verpakking: zonder hecht, doos van 10 stuks

Sterke punten

• Maakt het mogelijk de materiaalafname aan te passen dankzij verschillende kaptypen, van bastaard tot extra zoet
• Vergemakkelijkt het bewerken van vlakke oppervlakken en randen dankzij de platte vorm en parallelle zijden
• Geschikt voor nauwkeurig werk dankzij het lage gewicht en de naaldvorm

Toepassingen

De 2-300 naaldvijl is geschikt voor werkzaamheden waarbij kleine werkstukken nauwkeurig moeten worden gevijld. De vijl wordt gebruikt voor graveerwerk, in de fijnmechanica voor het aanpassen of nabewerken van oppervlakken na machinale bewerking, en in de instrumentenbouw en uurwerkmakerij, waar het bewerken van kleine onderdelen een goede controle over de beweging vereist. De vijl is ook geschikt voor edelsmeedwerk, voor het afwerken en polijsten van delicate werkstukken.
Dankzij het compacte formaat en de verschillende kaptypen is deze vijl geschikt voor werkzaamheden aan de werkbank, zowel voor paswerk als voor afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Vormplat
Lengte140 mm
Handvatzonder
Snijwijze2 = zoet (smooth cut)
Sectie5,1 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 63,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen