Referenties
Bahco:2-302-16-4-0
Rubix:10061292
EAN:7311518108809

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL 3KANT 160MM 10P 2-302-16-4-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: driekant, oppervlakken naar de punt taps toelopend. Alle kanten dubbel gekapt. Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.
Sterke punten
•For Fine Filing and Polishing Jobs
Used by Engravers, Precision Engineers, Instrument Makers, Watchmakers and Goldsmiths
Shape: Triangular, Surfaces Taper to a Point
Type of Cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead Smooth
Surfaces Triangular and Double Cut
Packing: 10 Pieces Per Box
Used by Engravers, Precision Engineers, Instrument Makers, Watchmakers and Goldsmiths
Shape: Triangular, Surfaces Taper to a Point
Type of Cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead Smooth
Surfaces Triangular and Double Cut
Packing: 10 Pieces Per Box
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | extra zoet (4) |
| Sectie | 3,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen