BAHCO FILEMASTER 250MM FM10

Vijl Filemaster FM10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:FM10
Rubix:10071250
EAN:7311518010881
BAHCO FILEMASTER 250MM FM10

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO FILEMASTER 250MM FM10


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Dubbel gefreesde kap: voor staal, kunststof, gelamineerd materiaal en harde houtsoorten. Geschikt voor afwerken van de meeste materialen. Radiale kap: voor snelle afname van zachte metalen, lood, aluminium, zachte houtsoorten en vulmaterialen. Vorm: zijkanten evenwijdig lopend, ongekapt. E n zijde dubbel gefreesd, andere zijde radiaal gefreesd. Voorzien van beschermende verfcoaTing.

Sterke punten

•Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Comfortable two-component handle giving an excellent grip
One side shear cut, One side curved teeth
High removal rate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht245 g
Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Aangepaste tariefcode82021000
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen