Referenties
Stahlwille:10670-2K 310MM
Rubix:10129302
Fabrikant:72063105
EAN:4018754278527



Productdetails : STAHLWILLE 10670-2K-5 SCHRAAPSTAAL 72060105
Holle driekant-schraapstaal Stahlwille 10670-2K (310 mm) met 360° 2K handgreep. Chroomgelegeerd gereedschapsstaal voor duurzame schraapwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 310 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | dreikant-hohlschaber (hol driekant schraapstaal) |
| Sectie | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
