VIKAN BEZEM GROEN EXTRA HARDE VEZELS 330MM 29152
VIKAN 29152 GROENE BEZEM 330 MM ZEER HARD
Zie technische informatieReferenties
Vikan:29152
Rubix:A0311127
EAN:5705020291524




Productdetails : VIKAN BEZEM GROEN EXTRA HARDE VEZELS 330MM 29152
Verwijder zware en grotere deeltjes van natte oppervlakken binnen en buiten met deze heavy-duty bezem. Kan worden gebruikt met elk Vikan-steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | beukenhout |
| Lengte | 33 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,35 excl. BTW
/ stuk
€ 41,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen