• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER GRIJS RECHT 75MM 406088

    VIKAN HANDSCHRAPER GRIJS RECHT 75MM 406088

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:406088
    Rubix:A0311681
    Fabrikant:406088
    EAN:5705022013957
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER GRIJS RECHT 75MM 406088


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3,78 excl. BTW
    / stuk
    € 4,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERTREKKER ULTRA BLAUW 600MM 71603VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 600MM 71602VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GROEN 100MM 40122VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR ROOD RECHT 75MM 40624VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM ROOD 29084VIKAN VLOERTREKKER ULTRA WIT 600MM 71605VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD WIT 50MM 40085VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR BLAUW RECHT 75MM 40623VIKAN SNEEUWBORSTEL MET IJSKRABBER ZWART HARD 490MM 520052VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM WIT 40575VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 600MM 77546VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 400MM 77725VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD PAARS 50MM 40108VIKAN HANDSCHRAPER NYLON BLAUW 100MM 40123VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GEEL 700MM 71706
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap