• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDTREKKER ULTRA GROEN 245MM 71252

    VIKAN HANDTREKKER ULTRA GROEN 245MM 71252

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:71252
    Rubix:14011426
    EAN:5705020712524
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDTREKKER ULTRA GROEN 245MM 71252


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid20
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 18,27 excl. BTW
    / stuk
    € 22,11 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX VLOERTREKKER HEAVYD 45 CM 845500VIKAN VLOERTREKKER ROOD 400MM 77124VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR GEEL FLEXIBEL 165MM 40526VIKAN HANDSCHRAPER LIMOEN RECHT 75MM 406077VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 700MM 77552SPARTEX VLOERTREKKER HEAVYD 55 CM 845501VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM ROOD 40574VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD GEEL 100MM 40116VERO VLOERTREKKER (6356) 55CMVIKAN VLOERTREKKER ULTRA WIT 500MM 71505VIKAN VLOERSCHRAPER BLAUW AFGEROND FLEX RVS BLAD 260MM 29093SPARTEX VLOERTREKKER 60 CM - 849161VIKAN VLOERTREKKER ULTRA BLAUW 400MM 71403VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 500MM 71502VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ROOD 50MM 40104
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap