• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 600MM 549569

    VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 600MM 549569

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549569
    Rubix:A0310928
    Fabrikant:549569
    EAN:5705022006294
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 600MM 549569


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 25,15 excl. BTW
    / stuk
    € 30,43 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN POCKET MOP VERWIJDERAAR GRIJS 582710VIKAN VLAKMOP DRY24 MF GRIJS 40CM KLITTENBAND 547140VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 750MM 370800VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 40CM 548549VIKAN POCKET MOPFRAME GRIJS 400MM INKLAPBAAR 374018VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 250MM 549625VIKAN MOPHOUDER KENTUCKY GEEL INCL. STEELADAPTER kmkm106VIKAN VLAKMOP MICROVEZEL BOARD&TABLE WIT 250MM 549025VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 1200MM 549610VIKAN VLAKMOP DISP. MF DROOG WIT 40CM 652040 (PK=20ST)VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 25CM 548529VIKAN DEKSEL VOOR MOPBOX GRIJS 40CM 581413VIKAN MOP DAMP48 GRIJS POCKET 400MM 548700VIKAN MOPBOX LOS GRIJS 40CM 581412
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap