• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529

    VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549529
    Rubix:A0310934
    Fabrikant:549529
    EAN:5705022006270
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,59 excl. BTW
    / stuk
    € 21,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN MOP ERGOCLEAN DRY21 60CM DROOG GRIJS 547260VIKAN MOP EASYGREEN 40 CM DROOG GROEN 6520040VIKAN DRAADMOP 250 GRAM KATOEN WIT NIET PLUIZEND 372518VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 600MM 549569VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS POCKET 40CM 548509VIKAN MOPFRAME GRIJS 400MM MET KLITTENBAND 374218VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660VIKAN MOPHOUDER FLEXIBELE GRIJS 810MM 377018VIKAN STRIPS SUPERIOR MOPFRAME 245MM 380428 (SET=2ST)VIKAN VLAKMOP WINDOW MICROFIBRE GRIJS 400MM 549145SPARTEX VLOERWISSER HOUDER 40CM - 849135VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 400MM 549640VIKAN MOPBOX ZONDER DEKSEL GRIJS 60CM 581418VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 25CM 548529VIKAN DEKSEL VOOR MOPBOX GRIJS 40CM 581413
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap