• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 400MM 549640

    VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 400MM 549640

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549640
    Rubix:A0310782
    Fabrikant:549640
    EAN:5705025496405
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 400MM 549640


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 103,30 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 124,99 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN MOPFRAME MICROFIBRE SUPERIOR ALU 250MM 370300VIKAN VLAKMOP MICROVEZEL BOARD&TABLE WIT 250MM 549025VIKAN VLAKMOP WET SCRUB GRIJS KLITTENBAND 60 CM 548260VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 60CM KLITTENBAND 547660VIKAN POCKET MOPFRAME GRIJS 400MM INKLAPBAAR 374018VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 900MM 370600VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529VIKAN MOPHOUDER KENTUCKY GEEL INCL. STEELADAPTER kmkm106VIKAN MOPFRAME GRIJS 600MM MET KLITTENBAND 374318VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 60CM 548569VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM BLAUW SB363VIKAN SCHUURPAD BLAUW MEDIUM 245 MM 5524SPARTEX MOP KATOEN 220GR - 849145VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE GRIJS 250MM 549525VIKAN VLAKMOP WET SCRUB GRIJS KLITTENBAND 40 CM 548240
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap