• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 900MM 549695

    VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 900MM 549695

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549695
    Rubix:A0310785
    Fabrikant:549695
    EAN:5705025496955
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 900MM 549695


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 30,06 excl. BTW
    / stuk
    € 36,37 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN MOPBOX LOS GRIJS 40CM 581412SPARTEX VLOERWISSER HOUDER 40CM - 849135VIKAN MOPHOUDER KENTUCKY ROOD INCL. STEELADAPTER kmkm104VIKAN HYGIENE SCHUURPAD PAD ZACHT 5525 - 23X125X245MM WITVIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 600MM 549569VIKAN MOPHOUDER KENTUCKY GEEL INCL. STEELADAPTER kmkm106VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 600MM 370500VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM BLAUW SB363VIKAN MOP DAMP48 GRIJS KLITTENBAND 400MM 548740SPARTEX VLOERWISSER HOES 40CM - 849137VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510VIKAN STRIPS SUPERIOR MOPFRAME 510MM 380455 (SET=2ST)VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 400MM 549549VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 750MM 549675VIKAN MOP DAMP48 GRIJS KLITTENBAND 600MM 548760
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap