RVS A4 INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X70MM
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A RVS A4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55510.087.070
Rubix:08250414
EAN:8715493779792

Productdetails : RVS A4 INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X70MM
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Breedte | 8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6885 |
| Type | rvs a4 inlegspie vlak d6885a 8x7x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
8 mm
Lengte
70 mm