C45+C INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X60MM
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45K Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39250.087.060
Rubix:08915194
EAN:8715492813435

Productdetails : C45+C INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X60MM
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45K Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Breedte | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6885 |
| Type | c45+c inlegspie vlak d6885a 8x7x60mm |
| Dikte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
8 mm
Lengte
60 mm