SPARTEX RVS 1.4571 INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X50MM
Vlakke inlegspie met ronde einden
Zie technische informatieReferenties
Spartex:AC7X8X50A
Rubix:08256018
Fabrikant:688548 7 50
EAN:4043377147622


Technische samenvatting
| Breedte | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X50MM
SPARTEX RVS 1.4571 INLEGSPIE VLAK D6885A 8X50X0MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Breedte | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 6885 |
| Type | 2.125 parallelsleutels |
| Dikte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,81 excl. BTW
/ stuk
€ 3,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
Lengte
50 mm