Referenties
Altrex:331512
Rubix:15011486
EAN:8711563148413
Productdetails : ALTREX VLOER MTB 2.00 MTR
Staander compleet met handlier. Voorzien van opdraailier waardoor brug op de grond compleet gemonteerd kan worden. Voorzien van instelbare muursteunHouten vloeren. Door het gebruik van een 2 en 3 m vloer kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. 12 mm dik houten paneel voorzien van grof antislip. Voorzien van met stalen ringen verzwaarde montagegatenAluminium trussen. Door de speciale V-vormgeving eenvoudig stapelbaar. Uitgevoerd met speciale leuninghouders waardoor montage maar op één manier plaats kan vinden. Leuninghouders voorzien van gepatenteerd borgpensysteem. Door het gebruik van een 2, 3 en 4 m trus kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. Door de conische koppelingen komt een sterke en stabiele verbinding tot standAluminium leuningframes. Door het gebruik van een 2, 3 en 4 m leuning kan iedere gewenste vloerlengte worden opgebouwd. De leuningframes zijn voorzien van een geïntegreerde kantplank. Eenvoudig en snel te monteren. Kan maar op één wijze gemonteerd wordenAluminium eindleuning (deur). Voorzien van een geïntegreerde kantplank. Eenvoudig en snel te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 12 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,89 excl. BTW
/ stuk
€ 261,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
