SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-32BA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM130-01-32BA
Rubix:05293561
Fabrikant:VM130-01-32BA
EAN:3618036579086
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-32BA

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-01-32BA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: 01 (R 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 32 (Push Button, Extended)
Suffix: B (Black)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen