SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-02A
VM100-serie Mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM131-F01-02A
Rubix:05293577
EAN:3618036578454

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-02A
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 02 (One Way Roller Lever)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 02 (One Way Roller Lever)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,12 excl. BTW
/ stuk
€ 31,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen