FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL VHEF-L-M52-M-G18 4500001
Handhefboomklep VHEF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VHEF-L-M52-M-G18
Rubix:05133146
Fabrikant:4500001
EAN:4052568291808





Documenten
Productdetails : FESTO DRUKHEFBOOMVENTIEL VHEF-L-M52-M-G18 4500001
Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vingerhendel ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 750 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,36 excl. BTW
/ stuk
€ 87,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen