SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-35BA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM131-F01-35BA
Rubix:A0728858
EAN:3618036578430
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-35BA

Technische samenvatting

Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131-F01-35BA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 35 (Twist Selector, 3 Position)
Suffix: B (Black)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
64,06 excl. BTW
/ stuk
77,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen