SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX222EFAXB

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX222EFAXB
Rubix:05298107
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX222EFAXB

Technische samenvatting

Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX222EFAXB


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
•for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.

Size: 2 (Size 2 N.C.)
Fluid: 2 (For Water)
Body material/Port size/Orifice diameter: E (C37 (Brass) - 1
Voltage/Electrical entry: F (24 VDC - Grommet with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: A (G)
Mounting: XB (Bracket Interchangeable with an old type)
Electrical Entry Direction: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x82x56 mm
Logistiek gewicht460 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
44,77 excl. BTW
/ stuk
54,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen