SMC MECHANISCH VENTIEL MET DRAAISCHAKELAAR EVM151-01-35G
VM100-serie Mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM151-01-35GA
Rubix:05274760
Fabrikant:VM151-01-35GA

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH VENTIEL MET DRAAISCHAKELAAR EVM151-01-35G
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,06 excl. BTW
/ stuk
€ 77,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen