Volhardmetaalboren

Welkom in de categorie volhardmetaal boren van RUBIX! Hier ontdekt u vele hoogwaardige volhardmetaal boren die zijn ontworpen om aan uw boorbehoeften te voldoen. Onze categorie boren van volhardmetaal biedt een ruime keuze aan verschillende vormen en maten voor diverse toepassingen en materialen.

Haakse volhardmetaal boren

Een van de opvallende producten in deze categorie is onze volhardmetalen boor met een tiphoek tussen 140° en 30°. Deze boor levert nauwkeurige en efficiënte boorprestaties. Hij heeft een cilindrische schacht DIN 6535 HA met h6-tolerantie, zodat hij compatibel is met een groot aantal boorhouders en houders.

Volhardmetaal boren met interne koelkanalen

Wij bieden volhardmetaal boren met interne koelkanalen voor toepassingen waarbij koelvloeistof nodig is. Deze boren leveren koelvloeistof aan de snijkant, waardoor de spanen effectief worden afgevoerd en de warmteontwikkeling tijdens het boren wordt verminderd. De interne koelmiddelfunctie verhoogt de levensduur van het gereedschap en het totale boorproces.

OZMD-gecoate volhardmetaal boren 

Wij leveren volhardmetaalboren met grondig koelmiddel en OZMD-coating - een speciale coating die de prestaties en duurzaamheid van het gereedschap verbetert. Het ontwerp van de doorlopende koelvloeistof verbetert de spaanafvoer en helpt de warmte af te voeren, wat resulteert in optimale boorprestaties en een langere levensduur van het gereedschap.

De categorie volhardmetaal boren van RUBIX

Wij kennen het belang van betrouwbare en goed presterende boren in diverse toepassingen. Onze volhardmetaal boren leveren uitzonderlijke prestaties, precisie en een lange levensduur. Of u nu werkt met metaal, hout of andere materialen, onze volhardmetaal boren voldoen aan uw boorvereisten. Blader door onze categorie boren van volhardmetaal, en kies de meest geschikte boren om uw werkzaamheden te verbeteren.

Filter opties
Categorieën
  • Volhardmetalen spiraalboren (7058)
  • Volhardmetalen trapboren (21)
  • Volhardmetalen puntboren (19)
  • Volhardmetalen centerboren (14)
  • Volhardmetalen boren voor gebroken tap (5)
  • Merk / Fabrikant

    2.583 Product (en) met 7.117 variant (s):

    Relevance
    • Boordiameter
      6 mm
    • Totale lengte
      93 mm
    • Snijlengte
      57 mm

    HM-TIP SPIRAALBOOR DIN 338 6,0 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • phantom:11.600.0600
    • rubix:20041278
    • ean:8716563317852
    18,99 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      8,6 mm
    • Totale lengte
      84 mm
    • Snijlengte
      40 mm

    CUTLINE HM BOOR DIN6539 HA 8,6 844540

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:844540
    • rubix:20626784
    • ean:3660338071232
    31,68 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      4
    • Schacht
      Cilindrisch
    • Materiaal mantel
      Carbide

    (U) CUTLINE HM TAP UITDRAAI SET DIN6539 4-DLG 843038

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:843038
    • rubix:20626476
    • ean:3660338067709
    99,95 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      20 mm
    • Totale lengte
      600 mm
    • Snijlengte
      550 mm

    BOSCH SDS-PLUS-5 BOOR (2 SNIJKANTEN) 20MM X550/600

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1618596321
    • rubix:19071666
    • fabrikant:1 618 596 321
    • ean:3165140046350
    55,95 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6,5 mm
    • Totale lengte
      165 mm
    • Snijlengte
      100 mm

    BOSCH HAMERBOOR SDS4 PLUS 1618596169 SDS6.5X100X160

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bosch:1618596169
    • rubix:19089832
    • fabrikant:1 618 596 169
    • ean:3165140027779
    5,56 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      10,2 mm
    • Totale lengte
      118 mm
    • Snijlengte
      70 mm

    DORMER VHM HSS SPIRAALBOOR MP-X R454 10,2 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:R45410.2
    • rubix:20323535
    • ean:7320760614259
    77,25 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3 mm
    • Totale lengte
      62 mm
    • Snijlengte
      20 mm

    CUTLINE VHM-BOOR 3XD GECOAT OZMD 30 - 843042

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:843042
    • rubix:20624398
    • ean:3660338063848
    19,78 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3,7 mm
    • Totale lengte
      66 mm
    • Snijlengte
      28 mm

    (U) CUTLINE VHM-BOOR 5XD KOEL OZMD 3,7 - 843257

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:843257
    • rubix:20625250
    • ean:3660338065972
    34,83 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      2,5 mm
    • Totale lengte
      59 mm
    • Snijlengte
      17 mm

    TITEX VHM MICRO KOELKANAALBOOR 5XD A3389AML-2.5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A3389AML-2.5
    • rubix:20306830
    • fabrikant:5932106
    • ean:4031132286495
    119,70 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6,8 mm
    • Totale lengte
      106 mm
    • Snijlengte
      55 mm

    TITEX VHM KOELKANAALBOOR 8XD A6489DPP-6.8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A6489DPP-6.8
    • rubix:20307051
    • fabrikant:5834688
    • ean:4031132280219
    216,80 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3 mm
    • Totale lengte
      92 mm
    • Snijlengte
      48 mm

    TITEX VHM KOELKANAALBOOR 12XD A6589DPP-3

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A6589DPP-3
    • rubix:20307163
    • fabrikant:5691048
    • ean:4031132278087
    208,00 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6,5 mm
    • Totale lengte
      101 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    TITEX VHM-SPIRAALBOOR 8XD DIN338 A1263-6.5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A1263-6.5
    • rubix:20684722
    • fabrikant:5061181
    • ean:4031132106342
    58,03 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      9,5 mm
    • Totale lengte
      84 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    TITEX VHM DRIESNIJDER 3XD A1166-9.5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A1166-9.5
    • rubix:A0307247
    • fabrikant:5057920
    • ean:4031132236551
    75,43 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      16 mm
    • Totale lengte
      610 mm
    • Snijlengte
      550 mm

    BOSCH SDS-PLUS-5 BOOR (2 SNIJKANTEN) 16MM X550/615

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bosch:1618596226
    • rubix:19071660
    • fabrikant:1 618 596 226
    • ean:3165140028059
    37,29 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      3 mm
    • Totale lengte
      61 mm
    • Snijlengte
      33 mm

    DORMER VHM SPIRAALBOOR R100 3,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:R1003.0
    • rubix:20018510
    • ean:7320760113714
    16,77 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      4,5 mm
    • Totale lengte
      80 mm
    • Snijlengte
      39 mm

    TITEX VHM-SPIRAALBOOR 8XD DIN338 A1263-4.5

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A1263-4.5
    • rubix:20684686
    • fabrikant:5061161
    • ean:4031132106144
    26,88 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      1,8 mm
    • Totale lengte
      36 mm
    • Snijlengte
      11 mm

    TITEX VHM-SPIRAALBOOR 3XD A1163-1.8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A1163-1.8
    • rubix:20685058
    • fabrikant:5057541
    • ean:4031132019857
    7,46 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6,5 mm
    • Totale lengte
      70 mm
    • Snijlengte
      31 mm

    DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R520 6,50 MM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • dormer:R5206.5
    • rubix:20321066
    • ean:7320760116418
    57,00 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      2,3 mm
    • Totale lengte
      59 mm
    • Snijlengte
      16 mm

    TITEX VHM MICRO KOELKANAALBOOR 5XD A3389AML-2.3

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A3389AML-2.3
    • rubix:20306826
    • fabrikant:5932101
    • ean:4031132286440
    119,70 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      2,7 mm
    • Totale lengte
      62 mm
    • Snijlengte
      18 mm

    TITEX VHM MICRO KOELKANAALBOOR 5XD A3389AML-2.7

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A3389AML-2.7
    • rubix:20306834
    • fabrikant:5932110
    • ean:4031132286532
    119,70 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6,8 mm
    • Totale lengte
      91 mm
    • Snijlengte
      43 mm

    TITEX VHM KOELKANAALBOOR 5XD A3389DPL-6.8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A3389DPL-6.8
    • rubix:20307499
    • fabrikant:5337051
    • ean:4031132274997
    144,00 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      8 mm
    • Totale lengte
      116 mm
    • Snijlengte
      64 mm

    TITEX VHM KOELKANAALBOOR 8XD A6489DPP-8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A6489DPP-8
    • rubix:20307065
    • fabrikant:5834700
    • ean:4031132280332
    216,80 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      6 mm
    • Totale lengte
      121 mm
    • Snijlengte
      74 mm

    TITEX VHM KOELKANAALBOOR 12XD A6589DPP-6

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:A6589DPP-6
    • rubix:20307200
    • fabrikant:5834820
    • ean:4031132281162
    208,00 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      9,3 mm
    • Totale lengte
      103 mm
    • Snijlengte
      49 mm

    TITEX VHM SPIRAALBOOR IK 5XD HA DC150-05-09.300A1-WJ30RE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • walter titex:DC150-05-09.300A1-WJ30RE
    • rubix:A0022834
    • fabrikant:6618377
    • ean:4031132367712
    69,79 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 2583