Referenties
Altrex:RS TOWER 54 FIBERDECK 75X185X3.6M
Rubix:A0606827
Fabrikant:T540004

Productdetails : ALTREX VOUWSTEIGER RS TOWER 54 FIBERDECK 0.75X1.85X3.6M
De RS TOWER 54 is een handzame vouwsteiger. Geschikt voor buitengebruik. Ideaal voor binnen vanwege de compacte afmetingen. Wilt u hoger? Het systeem kan worden uitgebreid met componenten van de RS TOWER 5-series. Hierdoor kunt u de vouwsteiger eenvoudig uitbreiden tot een werkhoogte van 9,80 meter. Het inklapbare frame van de steiger zorgt ervoor dat er zeer weinig losse onderdelen zijn en dat het geheel zich in tweeën vouwt. Het neemt zeer weinig ruimte in beslag. De frames van de RS TOWER 5-series zijn uitgerust met sporten met een wanddikte van 2 mm. Dit maakt de RS TOWER 54 de sterkste vouwsteiger.
Sterke punten
•Ideaal voor professioneel gebruik
Eenvoudige montage met vaste inklapunit
Onbegrensde combinatiemogelijkheden
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eenvoudige montage met vaste inklapunit
Onbegrensde combinatiemogelijkheden
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Toepassingen
•Ideaal voor professioneel gebruik
Eenvoudige montage met vaste inklapunit
Onbegrensde combinatiemogelijkheden
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eenvoudige montage met vaste inklapunit
Onbegrensde combinatiemogelijkheden
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 3,6 m |
| Hoogte | 2,84 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.992,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3.620,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen