SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3121B-5YOW1-C10F-Q

VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQZ3121B-5YOW1-C10F-Q
Rubix:05297679
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3121B-5YOW1-C10F-Q

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ3121B-5YOW1-C10F-Q


De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
VQZ**2*, 1000/2000/3000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Body Ported

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht151 g
Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
63,60 excl. BTW
/ stuk
76,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen