SKF TMAS 50/KIT VULPLATEN VOORGESNEDEN

Vulplatenset

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMAS 50/KIT
Rubix:03102670
EAN:7316575901271
SKF TMAS 50/KIT VULPLATEN VOORGESNEDEN

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TMAS 50/KIT VULPLATEN VOORGESNEDEN


De SKF TMAS 50/KIT is ontworpen om een betrouwbare en precieze aanpassing van de hoogte van machines mogelijk te maken. Deze hoogwaardige metrische set is ideaal voor onderhouds- en uitlijnprofessionals en draagt bij aan een snelle installatie, minimale stilstand en optimale werking van installaties.

Kenmerken:
Deze set is perfect geschikt voor preventief en correctief onderhoud, met name voor het verticaal uitlijnen van machines. De vulplaten zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, zijn voorgestanst en volledig ontbraamd, wat een soepele installatie en verwijdering garandeert. Elke plaat is duidelijk gemarkeerd met dikte en afmetingen om snel en foutloos te kunnen worden geïdentificeerd. Dankzij de hoge dimensionale nauwkeurigheid zorgen de vulplaatjes voor een betrouwbaar, precies resultaat. De praktische draagkoffer maakt het geheel makkelijk mee te nemen en op te bergen. Aanvullen van de set is eenvoudig met los verkrijgbare vulplaatjespakketten.

Specificaties:
• Artikelreferentie: TMAS 50/KIT
• Afmetingen plaat: 50 x 50 mm
• Aantal: 180 vulplaten (20 stuks per dikte)
• Beschikbare diktes (in mm): 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,25 – 0,40 – 0,50 – 0,70 – 1,00 – 2,00
• Nettogewicht totaal: 2,45 kg
• Materiaal: roestvrij staal
• Volledig ontbraamde, herbruikbare vulplaten
• Dikte gegraveerd op elke plaat
• Draagkoffer (afmetingen): 260 x 180 x 85 mm

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in machinebouw en roterende oplossingen. Deze groep werd in 1907 opgericht in Zweden en is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen. Het heeft als missie om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Het merk innoveert voortdurend op het gebied van lagers, afdichtingssystemen, smering, predictief onderhoud en aanverwante diensten. Met miljoenen verkochte producten per jaar is SKF een belangrijke partner voor professionals in de industrie over de hele wereld.

Sterke punten

• Snel en precies aanpassen van de machinehoogte
• Tijdwinst bij verticale uitlijning
• Vermindering van stilstand en verhoging van de machinebeschikbaarheid
• Directe identificatie dankzij duidelijke markering
• Optimaal opbergen in de compacte, slijtvaste koffer
• Herbruikbaar en duurzaam product
• Strikte toleranties voor maximale precisie

Toepassingen

De TMAS 50/KIT is ontworpen voor industriële onderhoudsprofessionals, afsteltechnici en werktuigbouwkundig ingenieurs. Het is ideaal voor het afstellen van machines, het uitlijnen van assen of motoren, of het positioneren van werktuigmachines. Deze set vulplaatjes kan worden gebruikt in productieomgevingen, onderhoudswerkplaatsen, energielocaties en assemblagelijnen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevulplaten
Lengte50 mm
Serietmas
Modeltmas 50
Aangepaste tariefcode90173000
€ 370,58 excl. BTW
/ stuk
€ 448,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden